沸騰防止弁

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54649754 品番NBT20
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

焼却兼用の(マキ・ゴミ等)給湯機の缶体に取り付け、87℃になると自動的に開弁し、
缶体を保護する沸騰防止弁です。

寸法A(mm)(95) 寸法B(mm)(28) 寸法C(mm)43 寸法D(mm)(24) 材質本体:CAC406、閉弁用ばね:SUS304、ディスク:合成ゴム、スピンドル:C3604、手動レバー:SPCC 呼び径20ミリ、3/4インチ 最高使用圧力(MPa)0.15 使用流体上水・温水 最高使用温度(℃)100 作動温度(℃)(開弁):87±2、(閉弁):80以上

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54649754
2022-03-06
用途:
マキ焚きボイラーの部品
川瀬設備 様 (建設業・工事業)

メーカーの方で供給不可で、代わりに取付しました。
大変助かりました。ありがとうございました。

対象商品:
54649754
2020-10-29
用途:
ボイラーに使用
農・林・水産業

古くなり動作不具合になった為、交換しました。
正常に動作して大変満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする