曜日別特売
KR20MJ-0.8 水道用減圧弁 KRMJ 兼工業 54649894

KR20MJ-0.8 水道用減圧弁 KRMJ 兼工業 54649894
KR20MJ-0.8 水道用減圧弁 KRMJ 兼工業 54649894

水道用減圧弁 KRMJ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード54649894品番KR20MJ-0.8
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

ごみ噛みを防止するためのストレーナを内蔵した水道用減圧弁です。
KRMJは逆止弁機構部の水抜きを手動で容易に操作できます。

呼び径(A)20呼び径(B)3/4使用温度範囲(℃)不凍0~60材質弁箱:CAC406、弁棒:C3604、ダイアフラム:合成ゴム、調節ばね:SWPA、逆止弁:合成樹脂、ストレーナ:SUS304/合成樹脂、負圧作動弁:SUS304/合成樹脂、水抜栓:C3604材質(本体)CAC406使用圧力(MPa)0~0.75使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水適合流体上水設定圧力(kPa)65~200(標準80)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54649894
2023-10-27
用途: 部品交換

同一部品の交換用
全く同じ寸法で変更がないのが良い。

対象商品 : 54649894
2021-11-11
用途: 軟水器に使用
島屋クリーニング

出来れば水圧が調整できれば良いと思います流量は良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする