曜日別特売
KRMA13-FKM 戸別給水用減圧弁(保温箱付) 兼工業 54650138

KRMA13-FKM 戸別給水用減圧弁(保温箱付) 兼工業 54650138
KRMA13-FKM 戸別給水用減圧弁(保温箱付) 兼工業 54650138

戸別給水用減圧弁(保温箱付)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個呼び径(A)13材質弁箱:CAC406、弁棒:耐脱亜鉛黄銅棒、ダイアフラム:FKM、弁ゴム:FKM、バネカバー:SPCE、ストレーナ:SUS304(60メッシュ)/樹脂注文コード54650138品番KRMA13-FKM
参考基準価格(税別)¥20,400販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

主要接水部材料は、全てCAC406又はステンレス材を採用しており赤水の発生、
錆による機能部の作動不良を回避するよう配慮されています。
ストレーナ(60メッシュ)を標準搭載しております。

呼び径(A)13使用温度範囲(℃)不凍0~60(NBR)仕様FKM仕様材質弁箱:CAC406、弁棒:耐脱亜鉛黄銅棒、ダイアフラム:FKM、弁ゴム:FKM、バネカバー:SPCE、ストレーナ:SUS304(60メッシュ)/樹脂使用温度(℃)不凍0~90(FKM)設定圧力(MPa)0.1~0.3取付方向水平・垂直適合流体上水
注意
※2次側の設定圧力は0.2Mpa で設定し出荷致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする