D25B-1-20 寒冷地向定水位弁セット(ストレート型) 兼工業 54650323

D25B-1-20 寒冷地向定水位弁セット(ストレート型) 兼工業 54650323
D25B-1-20 寒冷地向定水位弁セット(ストレート型) 兼工業 54650323

寒冷地向定水位弁セット(ストレート型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個呼び径(B)1仕様FW20DSR付注文コード54650323品番D25B-1-20
参考基準価格(税別)¥85,800販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

ゴミ噛み等のトラブル防止対策として、ステンレス製ストレーナを内蔵しています。
流量は、流量調節棒にて、全開から全閉まで調節可能です。特に渇水時には、
流量調節することができ便利です。
ウォーターハンマ防止機能は、確実であり、パイロット回路をオリフィス制御することで、
主弁開弁時のウォーターハンマを低減しています。
バキュームブレーカを装備していますので、二次側配管内が真空状態になった時、
真空を破壊します。(DBのみ)
寒冷地用のため、水抜きユニットを給水配管側、子弁配管に装備しています。
ストレーナ型には、製品二次側の下部に、水抜栓がついています。
主要接水部は、CAC406及びステンレス材であり、赤水対策に有効です。

材質(本体)CAC406呼び径(B)1使用温度(℃)不凍0~60寸法H1(mm)(194)寸法H2(mm)50寸法H3(mm)(144)寸法L(mm)100呼び径(A)25材質カバー:CAC406、ダイアフラム:合成ゴム、ダイヤフラム押え:SUS304、スプリング:SUS304、流量調節棒:C3604、ハンドル:CAC406、ストレーナキャップ:C3604、案内羽根:CAC406、水抜栓:C3604、ストレーナ:SUS304、手動レバー:SUS430、オリフィス案内羽根A:CAC406/合成ゴム、オリフィス案内羽根B:CAC406/合成ゴム、弁座:SUS304、バキュームブレーカ:C3604適合流体上水使用圧力(MPa)0.03~1.0仕様FW20DSR付適合JIS規格JIS B 0203
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする