FW65 圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉) 兼工業 54651267 FW65 圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉) 兼工業 54651267

圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉)

(11件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54651267 品番 FW65
参考基準価格(税別)¥98,100 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。
弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。
FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。
赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。
圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。

寸法A(mm)90 寸法B(mm)30 寸法C(mm)80.5 寸法D(mm)120 寸法F1(mm)2"1/2 JIS10Kフランジ 寸法F2(mm)G2"1/2 寸法G(mm)605(水位調整最小時)、625(水位調整最大時) 寸法H(mm)150±30(水位調整最小時)、220±30(水位調整最大時) 寸法L(mm)743(水位調整最小時)、700(水位調整最大時) 種類複式 材質継ギサオ:CAC406、浮子玉:ポリ、水位調節ねじ:C3604、弁ゴム:合成ゴム 材質(本体)CAC406 呼び径(mm)65 ねじ径G2 1/2, 2 1/2 JIS 10K 使用圧力(MPa)0〜0.75 F12 1/2 JIS 10K 呼びフロート:Φ150×W3/8(白)、継ギサオ:W3/8 最高使用圧力(MPa)0.75 F2G2 1/2 使用温度(℃)不凍0〜60 使用流体上水 最高使用温度(℃)60 ボール径(Φmm)150 適合流体上水 材質(玉)ポリエチレン 材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ) 材質(弁棒)C3604

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17200496
2023-06-10
用途:
農業の灌水
有限会社ミナミアグリシステム 様

水位調整に大変役に立って効率よく灌水できています。

対象商品:
17200496
2023-06-08
用途:
冷却塔の給水配管交換修理
建設業・工事業

ボールタップの作動もねじ山も特に不具合はありませんでした。
問題なく使用できました。

対象商品:
17200532
2022-12-14
用途:
冷却塔 補給水用
建設業・工事業

高水圧(6k)ですが、しっかり補給水作動しました。

1人が参考にしています
対象商品:
17200487
2020-07-01
用途:
太陽熱温水器

太陽熱温水器の出荷時の採用部品でした。
兼工業は品質も宜しいです。

別の通販会社と同一でしたが、割高でした。
20年ほど使用しますから少しの割高は辛抱します。
モノタロウさんは出荷体制が優れていますから安心料です。

2人が参考にしています
対象商品:
17200496
2019-05-25
用途:
タンクに水を貯める
ささき農園 様 (農・林・水産業)

形も簡素化されており、タンクへの固定もできた。
すごく満足してます

対象商品:
17200505
2017-11-02
用途:
給水タンクの水位調節用
建設業・工事業

25Aは、ホームセンターには置いていないが注文翌日には届き便利です。ボールタップは消耗品と思い価格も割安でお得感があります。商品もしっかりしていて取り付け後の使用もスムーズに給水−停止を行っています。

対象商品:
17200505
2017-09-13
用途:
高圧洗浄機の補給水
浅野環境ソリューション株式会社 様

単式より、複式型の方が閉まりが良いように思います。

対象商品:
17200523
2016-04-09
用途:
機器修繕

既設品と全く同じものだったので、取付等に全く問題なく交換できました。
水位調整がネジで調整できる為、微妙な調整が可能で使いやすいです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする