宮谷製作所
宮谷製作所の 土木建築関連
宮谷製作所の 鏝(コテ)
宮谷製作所の 鏝その他
ステンクシ目鏝 7mm目 (角目)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54651678
品番
S7K240
参考基準価格(税別)
¥4,120
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
タイル用ボンドやモルタルなどにクシ目鏝で段差をつけ接着をよくするために使用します。
用途
タイル・ボンド・モルタルなどのくし引きに
材質
木製/鉄/ステンレス
幅(mm)
目幅:7
全長(mm)
240