宮谷製作所
宮谷製作所の 土木建築関連
宮谷製作所の 鏝(コテ)
宮谷製作所の 鏝その他
ステンクシ目鏝 (ノコ目) 左目5mm目
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54651818
品番
S5NK210H
参考基準価格(税別)
¥3,960
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ノコ目加工をしており、クシ目の模様付けに適しています。弾性塗料などのくし目や珪藻土などのクシ目模様に使用されています。
用途
弾性塗料や珪藻土などのクシ目模様に
材質
木製/鉄/ステンレス
幅(mm)
目幅:5
全長(mm)
210