ステンレス軽シャク

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード54652238 品番SS14
参考基準価格(税別)¥1,160 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

軽さ重視の為、粘土が少ない材料のすくいなどに最適です!※粘土の硬い材料、重い材料等のすくいには適していません。
ステンレス製で軽量で使いやすく、錆びにくくて錆びやすい物のすくいなどにも便利です。

用途錆びが出やすい物のすくいなどに 材質ステンレス 全長(mm)580 容量(mL)(すりきれ)約0.9 質量(g)190 柄径(Φmm)20 口径(mm)140

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54652238
2025-08-10
用途:
水やり
医療・福祉・介護関連業

ステンレスで錆びないから長く使えると思って買ったのに、買って数ヶ月で錆びまくってます。
ステンレスじゃないんでは?

1人が参考にしています
対象商品:
54652238
2023-06-28
用途:
畑の水やり
卸売・小売業

苗に水をあげる時に一すくいで幾つにもあげられて重宝してます。天水桶からバケツへ水を入れる時も人すくいの量が多いので楽です。軽いので人すくいの量が多くても腕に負担なく作業が出来ます。外に置きっぱなしでも大丈夫です。膝、腰の悪い義父にも追加購入。体を曲げなくても水があげられるので喜んでいます。庭に1個畑に2個義父に2個。この商品は軽く価格も他の物に比べて安めなので良い買い物でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器・ひしゃく」にはこんなカテゴリがあります

シェアする