宮谷製作所
宮谷製作所の 土木建築関連
宮谷製作所の レーキ/トンボ/ジョレン
宮谷製作所の レーキ/トンボ
真砂・モルレーキ ステンレス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
54652247
品番
MMR400
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
真砂土などのならし作業に最適な真砂・モルレーキです。(焼入れステンレスではありません)レーキ部分が少し曲面になっており使用しやすい!押し作業や掻き作業に!
用途
真砂土やモルタル・コンクリートなどのならし作業に。
材質
木製/ステンレス
幅(mm)
(頭横)400
柄長さ(mm)
1500
頭部高さ(mm)
100
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
沖縄地方
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070