混毛 1丁刷毛 6行

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード54652256 品番KM1H
参考基準価格(税別)¥1,680 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

混毛(馬毛・ナイロン)タイプで、適度な水含みがあります。
ナイロン毛が入っているため毛質が硬めで、掃除用や洗い作業にも便利です。

用途掃除・洗い作業・刷毛引き作業に 全長(mm)400 種類刷毛 毛丈(mm)45 材質(毛)混毛(馬毛、ナイロン) 毛幅(mm)45 行数6行 主な用途掃除用、左官用 毛色茶色 刷毛幅(mm)170

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする