ステン アメリカ鏝 貼り付け式 先丸鏝 0.4mm厚

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54652484 品番 SSA0.4.360
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

独自の柄・背金が特徴!背金が太くできていて力が入りやすい仕様になっています。
スーパーマジック鏝ともいい土間の鏝作業に最適です。
鏝板部分がステンレスで錆びにくくなっています。

用途土間の鏝作業に 材質木製/ステンレス鋼 幅(mm)(鏝尻)102、(鏝肩)102 全長(mm)360 板厚(mm)0.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする