宮谷製作所
宮谷製作所の 土木建築関連
宮谷製作所の 鏝(コテ)
宮谷製作所の 先丸鏝
ステン アメリカ鏝 貼り付け式 先丸鏝 0.4mm厚
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54652493
品番
SSA0.4.390
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
独自の柄・背金が特徴!背金が太くできていて力が入りやすい仕様になっています。
スーパーマジック鏝ともいい土間の鏝作業に最適です。
鏝板部分がステンレスで錆びにくくなっています。
用途
土間の鏝作業に
材質
木製/ステンレス鋼
幅(mm)
(鏝尻)102、(鏝肩)102
全長(mm)
390
板厚(mm)
0.4