宮谷製作所
宮谷製作所の 土木建築関連
宮谷製作所の 鏝(コテ)
宮谷製作所の モルタル鏝
タイガープラスチック波消し鏝 (白)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法(mm)
150
注文コード
54652719
品番
2.0P_150mm
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
寸法・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
全ての波消し作業に抜群の使い易さを発揮します。
耐水性、耐薬品性、耐油性、耐候性に優れ抜群の耐久性を発揮します。
ヒズミ・ネジレを少なくした背金です。
寸法(mm)
150
厚さ(mm)
2
色
白
幅(mm)
鏝尻:48、鏝肩:44
用途
錆びやすい材料の鏝作業に