タイガープラスチック波消し鏝 (白)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法(mm)180 注文コード54652728 品番2.0P_180mm
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は寸法・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

全ての波消し作業に抜群の使い易さを発揮します。
耐水性、耐薬品性、耐油性、耐候性に優れ抜群の耐久性を発揮します。
ヒズミ・ネジレを少なくした背金です。

寸法(mm)180 厚さ(mm)2 幅(mm)鏝尻:62、鏝肩:55 用途錆びやすい材料の鏝作業に

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする