タイガープラスチック波消し鏝 (グレー)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54652755 品番 1.5P_150mm
参考基準価格(税別)¥1,960 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

全ての波消し作業に抜群の使い易さを発揮します。
耐水性、耐薬品性、耐油性、耐候性に優れ抜群の耐久性を発揮します。
ヒズミ・ネジレを少なくした背金です。

寸法(mm)150 厚さ(mm)1.5 グレー 幅(mm)鏝尻:48、鏝肩:44 用途錆びやすい材料の鏝作業に

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする