宮谷製作所
宮谷製作所の 土木建築関連
宮谷製作所の 鏝(コテ)
宮谷製作所の モルタル鏝
タイガープラスチック波消し鏝 (グレー)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54652789
品番
1.5P_210mm
参考基準価格(税別)
¥2,060
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
全ての波消し作業に抜群の使い易さを発揮します。
耐水性、耐薬品性、耐油性、耐候性に優れ抜群の耐久性を発揮します。
ヒズミ・ネジレを少なくした背金です。
寸法(mm)
210
厚さ(mm)
1.5
色
グレー
幅(mm)
鏝尻:66、鏝肩:58
用途
錆びやすい材料の鏝作業に