曜日別特売
- ピックアップスクラッチャー 伸縮式 モノタロウ 54652877

 

- ピックアップスクラッチャー 伸縮式 モノタロウ 54652877
- ピックアップスクラッチャー 伸縮式 モノタロウ 54652877
- ピックアップスクラッチャー 伸縮式 モノタロウ 54652877
- ピックアップスクラッチャー 伸縮式 モノタロウ 54652877
- ピックアップスクラッチャー 伸縮式 モノタロウ 54652877
モノタロウ

ピックアップスクラッチャー 伸縮式

(17件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1本注文コード54652877品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

皮膚がかゆくなったときに、油などで汚れた手では掻くことが出来ないという悩みをこれ1本で解決!
抜群の掻き心地で作業中のイライラ解消にもつながります。
手の部分にマグネットが付いているので、ピックアップツールとしても使用が可能です。
栓抜きとしても使用できます。

用途
背中などの手が届かない部位を掻く際に。
ピックアップツールとして。
栓抜きとして。
材質亜鉛合金(ヘッド)、ステンレス(シャフト)、PVC(グリップ)全長(mm)210~685吸着力(N)3先端幅(mm)35
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※皮膚に直接触れての使用はご遠慮ください。
※力の入れ過ぎは皮膚を傷めたり、ケガをする恐れがありますので、適度な力で使用してください。
※精密機器や時計、コンパス等の磁力の影響を受けやすい商品には近づけないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54652877
2022-10-26
用途: 孫の手として利用。
松原商会自動車・二輪車・自転車関連業

痒い所に手が届くなんて最高です。伸縮自在でどこでも背中がかけます。また強力な磁石も付いていますので、ちょっとした金属のピックアップも出来ますので便利に使っています。

対象商品 : 54652877
2022-02-22
用途: 入院時のカーテンの開閉用として
ソノダ企画

最初は、モノタロウより。サービスでいただきました
たまたま入院する事があり、持参しました、カーテンの開閉、ロールアップカーテンの玉チェーンの引き寄せ、室内灯のON,OFF、とても重宝しました
しかしながら、伸縮の部分から緩みはじめ、最終は割りばしをガイドにして補強して使用しました。もっと丈夫であればと後悔します
持ち運びには非常に便利です

対象商品 : 54652877
2022-03-31
用途: 日常生活

まごの手を探していて、こちらを購入しました。使用感は抜群に良いですね。ピックアップもできるし、後日、追加購入する予定です。

対象商品 : 54652877
2022-01-30
用途: 小物落下物の回収
その他業種

強度もあり、しなったりもしなくて使いやすい。
磁石でくっつかない素材のものでも掻き出して引き寄せたりもできてGOOD!

対象商品 : 54652877
2022-04-18
用途: 背中掻き

伸縮仕様なので強度を心配していたが、思ったよりしっかりしており背中を掻く分には十分な強度が有る。グリップも良く手に馴染む。先端の磁石はあまり強くなく、ピックアップツールとしてはあまり使い物にならない。

対象商品 : 54652877
2021-09-25
用途: 孫の手として背中をかくため
エフティーシステム

他の店で購入した伸縮式の物は先が抜けたり、途中から折れたりで耐久性に難ありでした。この商品は見た目以上にしっかりしていて長持ちしそうです。

対象商品 : 54652877
2021-08-29
用途: プレゼントとして
ナガイ一級建築設計事務所建設業・工事業

この商品は、プレゼントとして評判がとても良いです。

対象商品 : 54652877
2021-03-04
用途: 隙間に落ちたものを取るとき。
その他業種

自分の所に届いた商品は指になる部分の一部が少し角があり、孫の手の代用には少し厳しいですが磁石(かなり強い)だけの物よりは使えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする