DC/ACインバーター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54653087 品番 PI-150/24V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

トラックやバスの24V車両でスマートフォン、タブレットなどのUSB機器はもちろん、ACコンセントも使えるので家電もOKのコンパクトインバーター。 保護機能動作表示、安心の1年保証。トラブルを未然にガード[6つの保護機能](1)出力オーバー保護:出力容量が最大出力容量を超えると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 (2)出力ショート保護:出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取りのぞくと自動的に復帰します。(3)異常温度検出保護:製品内部の温度が約100℃以上になると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。(4)入力逆接続保護:入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。(5)力電圧低下保護:入力電圧が、約18V以下に低下すると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。(6)入力過電圧保護:入力電圧が、約32V以上になった場合に、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。

使用温度範囲(℃)-20〜+40 最大出力(W)瞬間:300(0.1秒以内)、150 本体質量(g)400 出力電圧(V)AC100、USB端子:DC5 入力電圧(V)DC24 出力電流(A)定格:2.1、最大:2.4 定格出力(W)120 出力周波数(Hz)55 出力波形矩形波 変換効率(%)80以上 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×95.5×41[突起部除く] 回路方式P.W.M.方式インバーター コード長さ(cm)70(10Aヒューズ内蔵) アズワン品番64-8639-13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54653096
2022-05-10
用途:
トラックに搭載のパソコンの電源
SSSサービス興業 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

やはりh数が高いから、途中でストップはしなくて大変便利です

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車内で家電製品を使用するには
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/electronicsincar_howtouse/
2023-03-09

「車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする