IKURATOOLS(育良精機)
IKURATOOLS(育良精機)の 溶接面・遮光メガネ
IKURATOOLS(育良精機)の 溶接面(自動遮光面)
IKURATOOLS(育良精機)の 溶接面(自動遮光面)本体
溶接用自動遮光面ラピットグラス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54653175
品番
ISK-RG40W
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
超軽量モデル。サイドウインドの採用で視野が広くて作業性抜群。
手棒から低電流TIGまで対応。
グラインダーモード機能付き。
光センサー+高周波センサー作業内容に合わせて最適なモードを選択
質量(g)
490
使用温度範囲(℃)
-10〜+55
時間
(戻り時間調節)早ー遅:無段階調節
フィルターサイズ(mm)
W125×H82
使用電池
ソーラー電池+3Vリチウム電池(CR2032×2個)
遮光度
通常時:#3の明るさ 溶接時:#9〜#13
感度調整
高ー低:無段階調節
遮光速度(秒)
1/25000秒