アイエス工業所
アイエス工業所の 水廻り部材
アイエス工業所の トイレ用品
アイエス工業所の ボールタップ
水位調整機能付複式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(SUS玉)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54653963
品番
WA-30
参考基準価格(税別)
¥42,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
・カンタン調整
止水位置の調整がドライバー1本で簡単にできます。
・優れた安定性
ウォータハンマやバイブレーション防止に効果を発揮します。
・波立ちの防止
波立ち防止機能を標準装備。
寸法A(mm)
220
寸法H1(mm)
70±5(〜170)
寸法H2(mm)
151±5.3
寸法H3(mm)
365±10
寸法L1(mm)
480±10
寸法L2(mm)
23
寸法L3(mm)
50
寸法h1(mm)
81
寸法h2(mm)
38
材質
本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、浮玉:ステンレス
タイプ
SUS浮玉付
ΦD
118
接続
ねじ込み式(13・20・25mm のみ締付パッキン付)
適合流体
上水道水
適合圧力(MPa)
0〜0.75
使用温度
常温(耐熱用あり最高使用温度100℃)
寸法d1
R1 1/4
寸法d2
Φ30
注意
※H1 H2は標準時(静水圧:0.3MPa)、ΦDはポリ浮球の数値です。
※H1の( )内の数値は、調整範囲の最大値です。
※取付ねじは、WA 13・20・25は平行ねじ、WA 30・40・50はテーパねじとなります。