水位設定自在型チェーン式ボールタップ ジェイタップ ねじ込み式

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54654304 品番 WJC-25
参考基準価格(税別)¥41,200 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

・貯水槽の水位を自由自在に設定することができます
現在の使用量に合わせて、タンク内の水が1日2回転を目安に入れ替わるよう水位設定することができます。
チェーンの長さは1mあるので、大幅に水位を下げることが可能です。
・操作は簡単!チェーンの長さを調整するだけ!
水位は、チェーンの長さを調整して本体のフックに掛けるだけですから誰でも簡単に作業することができます。
また吐水口に角度を付けてあるので、水流によって浮玉が浮遊したり、チェーンが絡まったりすることがありません。
・配管工事やオーバフロー管の位置を変更する必要がありません
既設のボールタップをジェイタップに取替えるだけで十分な吐水口空間を得られますので、大掛かりな工事は一切不要です。

寸法B(Φmm)111 寸法H1(mm)50〜1020 寸法H2(mm)100か1100 寸法H3(mm)80.5 寸法L(mm)317 材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、浮玉:ポリエチレン タイプ専用ポリ浮玉付 ねじ径PJ1 最高使用圧力(MPa)0.75 接続ねじ込み式(締付けパッキン付) 水量(L/min)標準作動:30 ボール径(Φmm)111 適合流体上水道水 適合圧力(MPa)0.1〜0.75 寸法dPJ1 材質(玉)ポリエチレン 使用温度常温(20℃±15)
注意
※本製品はF号ボールタップのパイロットバルブとしては使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする