寸法A(mm)150
寸法B(Φmm)Φ95
寸法H1(mm)60±10(115)
寸法H2(mm)91±5
寸法H3(mm)230±10(275)
寸法L1(mm)350±10(330)
寸法L2(mm)30
寸法L3(mm)25
寸法h1(mm)31
寸法h2(mm)13
材質本体:SCS14(SUS316)、浮玉:ステンレス、パッキン:フッ素ゴム
タイプSUS 浮玉付
ねじ径PJ1/2
接続ねじ込み式(締付パッキン付)
最高使用温度(℃)120
ボール径(Φmm)95
適合流体上水、温水
適合圧力(MPa)0〜1.0
寸法dPJ1/2
寸法d2Φ13