水位調整機能付ステンレス複式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(SUS玉)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54654374 品番 WBS-20
参考基準価格(税別)¥83,000 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

・カンタン水位調整
貯水タンク内の止水位置の微調整が、プラスドライバーで簡単にできます。
・貯水タンク内の波立ちを抑制
新構造のバルブを採用!
吐水による水面の波立ちが抑制されます。

寸法A(mm)150 寸法B(Φmm)Φ125 寸法H1(mm)80±5(155) 寸法H2(mm)118±5 寸法H3(mm)275±10(315) 寸法L1(mm)405±10(350) 寸法L2(mm)35 寸法L3(mm)40 寸法h1(mm)38 寸法h2(mm)17 材質本体:SCS14(SUS316)、浮玉:ステンレス、パッキン:フッ素ゴム タイプSUS 浮玉付 ねじ径PJ3/4 接続ねじ込み式(締付パッキン付) 最高使用温度(℃)120 ボール径(Φmm)125 適合流体上水、温水 適合圧力(MPa)0〜1.0 寸法dPJ3/4 寸法d2Φ18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする