寸法A(mm)240
寸法B(Φmm)Φ150
寸法H1(mm)100±5(225)
寸法H2(mm)158±5
寸法H3(mm)400±10(445)
寸法L1(mm)535±10(450)
寸法L2(mm)35
寸法L3(mm)50
寸法h1(mm)58
寸法h2(mm)40
材質本体:SCS14(SUS316)、浮玉:ステンレス、パッキン:フッ素ゴム
タイプSUS 浮玉付
ねじ径PJ1
接続ねじ込み式(締付パッキン付)
最高使用温度(℃)120
ボール径(Φmm)150
適合流体上水、温水
適合圧力(MPa)0〜1.0
寸法dPJ1
寸法d2Φ25