デザインデッキアロー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(4枚) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約90×90×3.5 注文コード54654654 品番WOD-669N/4S
参考基準価格(税別)¥36,800 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は寸法・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

ベランダやお庭に木のぬくもりを。

材質天然木 質量(kg)約5.8 サイズ90×90cm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約90×90×3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする