タカショー
タカショーの バルコニーまわり
タカショーの ウッドデッキ
敷くだけデッキ スロープエッジ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
54654663
品番
JBG-EW
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
敷くだけデッキを敷いた際にできる段差を解消させます。
用途
敷くだけデッキ用部材
材質
ポリエチレン
色
ホワイト
質量(g)
約90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約30×7.5×2.5
注意
※デッキとデッキを繋げるジョイント部品は本体の裏面に付属しています。
※ジョイント部品には裏表があり、誤って取り付けるとガタツキが発生しますので、ご注意ください。