イメージ

WPG-002 ウッディー ストレートパーゴラ タカショー 54654864 WPG-002 ウッディー ストレートパーゴラ タカショー 54654864

ウッディー ストレートパーゴラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54654864 品番WPG-002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥90,000

木製パーゴラ。つる性植物を這わせたり、デッキを屋外リビングとしての空間づくりに。

材質天然木 幅(mm)2260 質量(kg)約38 ナチュラル 質量(g)38 保証期間3年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅226cm×奥行227.5cm×高さ270cm
取扱説明書:(1.54MB)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,200 / 税込 ¥4,620
沖縄地方数量1につき ¥5,200 / 税込 ¥5,720
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする