ウッドプラスチックテクノロジー
ウッドプラスチックテクノロジーの マスカー/養生シート・養生ボード
ウッドプラスチックテクノロジーの 養生ボード
軽量Wボード
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2枚)
注文コード
54655783
品番
3X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
敷鉄板より軽量、運搬・施工が簡単で需要が伸びています。
プラスチック製よりもさらに安くて環境負荷が少ないのが特長です。
寸法(幅W×長さL)(mm)
910×1820
色
黒
穴数
8
厚さ(mm)
13(8+5)
表面
片面凸
質量(kg)
13(±5%)
最大耐荷重(t)
120
材質
ウッドプラスチック
グリーン購入法
適合
注意
※プラスチック製の敷板です。
※大型車両が通行する箇所では使用できません(軽車両の通行は可能です。)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700