日軽ラッシングビーム

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54657059 品番 7740LB2T
参考基準価格(税別)¥27,200 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

トラック庫内の積載物の固定器具です。アルミ素材を中心に採用しておりボディの軽量化に寄与する事と操作性も優れており作業負担の軽減に役立ちます。
主材にアルミを使用しており、鉄製やステンレスに比べて軽く、ボディの軽量化になり取り付け作業も容易です。
アルミ材の表面はアルマイト仕上げですので耐食性に優れ、荷物を汚さず大切に保管します。

長さ(mm)2000 質量(kg)7.6 使用範囲(mm)レール間寸法:2039〜2277 材質アルミ 表面処理アルマイト仕上 適合車種中型車 断面寸法(mm)角パイプ:H83×W66

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54657068
2023-12-21
用途:
2トンアルミバンのカゴ車留め
SOUND LAB株式会社 様 (サービス業)

以前はベルトのみで
カゴ車を留めていましたが、よく動き 
バーを使ってからはしっかり留めることができるようになりました。

対象商品:
54657043
2024-01-29
用途:
荷物積載時
運輸・通信業

思ったよりも軽くて、丈夫そうな感じで、あとは使ってみてどうかというところです。
1点だけ、持ち手の部分が本体の割にはちょっと・・・という感じでしたので、星4つにしました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする