曜日別特売
7740LB3T 日軽ラッシングビーム 日軽金アクト 54657068

日軽ラッシングビーム

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合車種小型車
内容量1本注文コード54657068品番7740LB3T
参考基準価格(税別)¥26,500販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

トラック庫内の積載物の固定器具です。アルミ素材を中心に採用しておりボディの軽量化に寄与する事と操作性も優れており作業負担の軽減に役立ちます。
主材にアルミを使用しており、鉄製やステンレスに比べて軽く、ボディの軽量化になり取り付け作業も容易です。
アルミ材の表面はアルマイト仕上げですので耐食性に優れ、荷物を汚さず大切に保管します。

長さ(mm)1850質量(kg)7.2使用範囲(mm)レール間寸法:1889~2127材質アルミ表面処理アルマイト仕上適合車種小型車断面寸法(mm)角パイプ:H83×W66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54657068
2023-12-21
用途: 2トンアルミバンのカゴ車留め
SOUND LAB株式会社サービス業

以前はベルトのみで
カゴ車を留めていましたが、よく動き 
バーを使ってからはしっかり留めることができるようになりました。

対象商品 : 54657043
2024-01-29
用途: 荷物積載時
運輸・通信業

思ったよりも軽くて、丈夫そうな感じで、あとは使ってみてどうかというところです。
1点だけ、持ち手の部分が本体の割にはちょっと・・・という感じでしたので、星4つにしました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする