カナヱ化学工業
カナヱハイボンドコート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(33kg)
1セット(33kg)
¥19,980
1缶(18kg)
¥15,980
1袋(15kg)
¥7,198
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(33kg)
注文コード
54658389
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ポリマーセメント系塗膜防水材
用途
コンクリート構造物の床、壁、屋根などの防水、テラス、ベランダ、屋上などの防水、ウレタン等、旧防水層の改修工事
タイプ
樹脂液・粉体セット
セット内容
樹脂液:18Kg+粉体:15Kg
危険物の類別
非危険物
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※適合上塗り:ハイボンドトップ 適合下塗り:カナヱカチオンプライマー(モルタル面は省略可)
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870