水性2液型エポキシ強力防水塗料R
水性2液型エポキシ樹脂塗料なので耐摩耗性に優れ、強力な防水・防塵効果を発揮します。
高光沢な仕上がり。耐水性・耐薬品性・耐ガソリン性・耐候性に優れています。
- 用途
- 陸屋根、ベランダ、倉庫、浴室、玄関の床などコンクリート面の防水。
耐薬品性を要求される工場や倉庫の床。
- 成分
- 基材:合成樹脂(エポキシ)、顔料、有機溶剤、水/硬化材:合成樹脂(エポキシ)、有機溶剤、水
- 適合
- 標準塗り回数:2
- 主な用途
- コンクリート、室内床
- 使用場所
- 屋内外
- 危険物の類別
- 指定可燃物
- 危険物の品名
- 可燃性液体類
- 油性 or 水性
- 水性
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 特性
- 耐水性・耐薬品性・耐ガソリン性・耐候性・高光沢
- 硬化時間
- 冬季:2~3日、夏季:1~2日
注意
※必ず前もって水性2液型エポキシ強力防水塗料R用シーラーを塗ります。※コンクリート、セメント、モルタル下地用です。防水シート・FRP防水・塗装していない金属面には使用しないでください。
※基材と硬化材を混合した塗料は、4~5時間以内に使用してください。一度開封した場合は 2週間以内に使用するようにしてください。
※塗り重ね可能時間(2回目の塗布)は 18時間 ~ 7日以内で塗布してください。
全12種類を絞り込む
色
塗り面積(m2)
内容量
塗料 の新着商品
カテゴリ
























