両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX400(アーバタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃数5 最高回転速度(min-1)10700 注文コード54659037 品番WWX400-100B05AR
参考基準価格(税別)¥94,800 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品は刃数・最高回転速度など39種類から選べます 他の種類を見る

両面インサート式汎用肩削りカッタ「WWX400」は、強度を追求した独自開発”X形状”インサートを採用し、両面6コーナ使用可能な経済性と、さらい刃を大Rとすることで、良好な仕上げ面を実現した汎用肩削りカッタです。
【特長】
1.両面インサート式により6コーナ使用可能。
2.さらい刃を大Rとすることで良好な仕上げ面を実現。
3.曲線切れ刃により、底面、外周面への切りくず飛散を抑制。
4.最大インサート厚み9mmにより優れた耐欠損性とダイレクトクランプで安定したインサートの固定を実現。
5.カッタボディの曲面形状をしたインサート保持部は、インサートとボディのクリアランスを適切に確保し、インサート損傷時や切りくず擦過時のボディ損傷を抑制。
6.インサート厚みの向上により、シートレスを実現させることで、チップポケットが確保されカッタボディの刃数展開が豊富。
7. 豊富な材種展開で幅広い被削材に対応。

外径Dc(Φmm)100 刃数5 質量(kg)1.6 穴の有無クーラント穴有 キー溝幅(mm)14.4 用途汎用一般切削・肩削り用 勝手R 切込み角度(°)90 穴径(mm)32 取付穴深さ(mm)32 最高回転速度(min-1)10700 最大切込み(mm)8.2 軸方向すくい角(°)-6 径方向すくい角(°)-8.5 アクセス穴径(mm)32 接触面の径(mm)78 取付けボルト座厚さ(mm)16.2 取付けボルト座径(mm)45 カッタ高さ(mm)50
注意
※ボディにはアーバへのセットボルトは付属されていません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする