曜日別特売
WWX400R16008FA 両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX400(アーバタイプ) 三菱マテリアル 54659274

 

WWX400R16008FA 両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX400(アーバタイプ) 三菱マテリアル 54659274
WWX400R16008FA 両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX400(アーバタイプ) 三菱マテリアル 54659274
WWX400R16008FA 両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX400(アーバタイプ) 三菱マテリアル 54659274
WWX400R16008FA 両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX400(アーバタイプ) 三菱マテリアル 54659274
WWX400R16008FA 両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX400(アーバタイプ) 三菱マテリアル 54659274
WWX400R16008FA 両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX400(アーバタイプ) 三菱マテリアル 54659274
WWX400R16008FA 両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX400(アーバタイプ) 三菱マテリアル 54659274

両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX400(アーバタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個刃数8最高回転速度(min-1)8300注文コード54659274品番WWX400R16008FA
参考基準価格(税別)¥161,000販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
95,980

両面インサート式汎用肩削りカッタ「WWX400」は、強度を追求した独自開発”X形状”インサートを採用し、両面6コーナ使用可能な経済性と、さらい刃を大Rとすることで、良好な仕上げ面を実現した汎用肩削りカッタです。
【特長】
1.両面インサート式により6コーナ使用可能。
2.さらい刃を大Rとすることで良好な仕上げ面を実現。
3.曲線切れ刃により、底面、外周面への切りくず飛散を抑制。
4.最大インサート厚み9mmにより優れた耐欠損性とダイレクトクランプで安定したインサートの固定を実現。
5.カッタボディの曲面形状をしたインサート保持部は、インサートとボディのクリアランスを適切に確保し、インサート損傷時や切りくず擦過時のボディ損傷を抑制。
6.インサート厚みの向上により、シートレスを実現させることで、チップポケットが確保されカッタボディの刃数展開が豊富。
7. 豊富な材種展開で幅広い被削材に対応。

用途汎用一般切削・肩削り用外径Dc(Φmm)160刃数8質量(kg)4.5穴の有無クーラント穴有キー溝幅(mm)19.1勝手R切込み角度(°)90穴径(mm)50.8取付穴深さ(mm)45最高回転速度(min-1)8300最大切込み(mm)8.2軸方向すくい角(°)-6径方向すくい角(°)-9.2アクセス穴径(mm)50.8接触面の径(mm)100取付けボルト座厚さ(mm)16.2取付けボルト座径(mm)72カッタ高さ(mm)63
注意
※ボディにはアーバへのセットボルトは付属されていません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする