WWX400R8004SA32M 両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX400(シャンクタイプ) 三菱マテリアル 54659414 WWX400R8004SA32M 両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX400(シャンクタイプ) 三菱マテリアル 54659414 WWX400R8004SA32M 両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX400(シャンクタイプ) 三菱マテリアル 54659414 WWX400R8004SA32M 両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX400(シャンクタイプ) 三菱マテリアル 54659414 WWX400R8004SA32M 両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX400(シャンクタイプ) 三菱マテリアル 54659414 WWX400R8004SA32M 両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX400(シャンクタイプ) 三菱マテリアル 54659414

両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX400(シャンクタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54659414 品番 WWX400R8004SA32M
参考基準価格(税別)¥96,200 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

両面インサート式汎用肩削りカッタ「WWX400」は、強度を追求した独自開発”X形状”インサートを採用し、両面6コーナ使用可能な経済性と、さらい刃を大Rとすることで、良好な仕上げ面を実現した汎用肩削りカッタです。
【特長】
1.両面インサート式により6コーナ使用可能。
2.さらい刃を大Rとすることで良好な仕上げ面を実現。
3.曲線切れ刃により、底面、外周面への切りくず飛散を抑制。
4.最大インサート厚み9mmにより優れた耐欠損性とダイレクトクランプで安定したインサートの固定を実現。
5.カッタボディの曲面形状をしたインサート保持部は、インサートとボディのクリアランスを適切に確保し、インサート損傷時や切りくず擦過時のボディ損傷を抑制。
6.インサート厚みの向上により、シートレスを実現させることで、チップポケットが確保されカッタボディの刃数展開が豊富。
7. 豊富な材種展開で幅広い被削材に対応。

外径Dc(Φmm)80 勝手R 刃数4 全長(mm)125 シャンク径(mm)32 ヘッド長(mm)40 質量(kg)1.3 最大切込み(mm)8.2 ランピング角(°)0.16 最高回転速度(min-1)12200 径方向すくい角(°)-9.2 切込み角度(°)90 穴の有無クーラント穴有 用途汎用一般切削・肩削り用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする