曜日別特売
6NGU1409080PNER-L MP6130 WWX400用 両面6コーナ インサート 三菱マテリアル 54659554

 

6NGU1409080PNER-L MP6130 WWX400用 両面6コーナ インサート 三菱マテリアル 54659554
6NGU1409080PNER-L MP6130 WWX400用 両面6コーナ インサート 三菱マテリアル 54659554
6NGU1409080PNER-L MP6130 WWX400用 両面6コーナ インサート 三菱マテリアル 54659554
6NGU1409080PNER-L MP6130 WWX400用 両面6コーナ インサート 三菱マテリアル 54659554
6NGU1409080PNER-L MP6130 WWX400用 両面6コーナ インサート 三菱マテリアル 54659554

WWX400用 両面6コーナ インサート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)コーティングMP6130注文コード54659554品番6NGU1409080PNER-L MP6130
参考基準価格(税別)¥22,600販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

WWX400用インサート。
インサートの主切れ刃は90°の壁面加工に対応。そしてさらい刃を大Rとすることで、良好な仕上げ面を実現します。さらに両面使用可能な6コーナを持つ独自開発「X形状」で、工具費削減に貢献します。
最大インサート厚み(9mm)で高剛性を実現させました。優れた耐欠損性により、シートが不要となり、ダイレクトクランプで安定したインサートの固定が得られます。
従来の直線切れ刃から曲線切れ刃に進化しました。さらに切れ刃を最適なすくい面形状にしたことにより、底面、外周面への切りくず飛散を抑制します。良好な仕上げ面を得ると同時に、作業効率が大幅に改善されます。

ワイパー幅BS(mm)1.3形状六角形精度G内接円(mm)14コーティングMP6130材質(チップ)超硬合金基準コーナーR0.8ホーニングE(丸ホーニング)インサート厚さ(mm)7インサート総厚さ(mm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする