MA320-YBM5-R6 エアチャック(支点開閉形) MA320 SMC 54659561

エアチャック(支点開閉形) MA320

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54659561 品番MA320-YBM5-R6
参考基準価格(税別)¥155,710 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

・ロボットハンドツールを形状の異なるワークに合わせて自動交換を行い、
組立ラインのFMS(フレキシブル生産システム)を可能にしました。

作動方式単動/分離時空気供給 操作方法(0)単動 適合シャフト径(Φmm)【ロボットアダプタ】(R6)25 位置決め(2)カービックカップリング 電気仕様(B)Dサブコネクタ仕様(ソケット側コネクタ付属)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする