センタリング・面取り加工用 超硬リーディングドリル DLE

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54662056 品番 DLE0600S060P060 DP1020
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

センタリング・面取り加工用超硬ドリル”リーディングドリルシリーズ”「DLE」は複合旋盤、小型自動旋盤で使用されるセンタリングや面取り加工などに対応した超硬ドリルです。
【特長】
1. 二段先端角形状とシンニング形状により、ステンレス鋼の加工でも異常欠損なく耐久性に優れ、寿命延長を実現。
2. 良好な食付き性と切れ味の良い刃先形状は、切削抵抗が低いことにより、動力の小さい小型自動旋盤での加工に最適。
3. ドリル専用PVDコーテッド超硬材種により、一般鋼はもちろん軟鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄系まで幅広い被削材で優れた耐摩耗性を実現。

用途センタリング、面取り加工、横送り面取り加工、V溝加工用。被削材:鋼(P)、ステンレス鋼(M)、鋳鉄(K)向け。 全長(mm)66 先端角(°)60 加工径(mm)6 切込み角度(°)60 先端長(mm)4.2 ねじれ角(°)25 材種DP1020 シャンク径(mm)6 給油タイプ外部給油形 フルート長(mm)15 使用可能長さ(mm)4 機能長さ(mm)61.8
注意
※二段先端角領域となる約DC/4は、中心部は60°および90°穴底にはなりません。また、この領域での面取り加工は行えません。
センタリング径は工具径(加工径)DC未満、使用可能長さLUを目安にご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする