VPX300R2802SA25S 高効率加工用多機能カッタ VPX300(シャンクタイプ) 三菱マテリアル 54662695 VPX300R2802SA25S 高効率加工用多機能カッタ VPX300(シャンクタイプ) 三菱マテリアル 54662695 VPX300R2802SA25S 高効率加工用多機能カッタ VPX300(シャンクタイプ) 三菱マテリアル 54662695 VPX300R2802SA25S 高効率加工用多機能カッタ VPX300(シャンクタイプ) 三菱マテリアル 54662695

高効率加工用多機能カッタ VPX300(シャンクタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54662695 品番 VPX300R2802SA25S
参考基準価格(税別)¥67,100 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

高強度だけでない縦刃カッタの登場。多機能カッタとしての課題を解決。
高負荷加工はもちろん、ランピング加工まで実現。
インサートを縦に配置することで、高いホルダ剛性を確保。
ランピング加工やヘリカル加工時にインサートの付け替えをすることなく対応可能。

用途
さまざまな加工形態に対応:肩削り加工、ランピング加工、ポケット加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、正面削り加工。
適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度鋼
加工径(mm)28 勝手R 刃数2 シャンク径(mm)25 機能長さ(mm)115 最大切込み(mm)11 切込み角度(°)90 ランピング角(°)1.77 質量(kg)0.4 適合LOGU12 軸方向すくい角(°)-8 径方向すくい角(°)-26.5 ヘッド長(mm)35 最大許容回転速度(min-1[r.p.m])22500
注意
※高速回転時は、アーバなどを含めたバランス取り、およびカッタ破損を想定した安全対策などの細心の注意が必要となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする