三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの フライス用
VPX200用 両面4コーナ インサート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材種
MP7130
切刃長さ(mm)
8.7(有効:7.6)
注文コード
54663255
品番
LOGU0904020PNER-L MP7130
参考基準価格(税別)
¥28,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
材種・切刃長さ・仕様
など
120
種類から選べます
他の種類を見る
高能率加工用多機能カッタ VPX200用インサート。
縦刃の切削を進化させた、4コーナーインサート。
幅広い被削材をカバーするインサート材質。
用途
汎用「Mブレーカ」、難削材軽合金加工用「Lブレーカ」
適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度鋼
切刃長さ(mm)
8.7(有効:7.6)
形状
多角形
精度
G
コーティング
あり
材質(チップ)
超硬合金
基準コーナーR
0.2
ホーニング
E(丸ホーニング)
材種
MP7130
インサート厚さ(mm)
4.3
ワイパー刃幅(mm)
1.7
注意
※仕上げ面を重視する場合は湿式切削を推奨します。(乾式切削に比べて寿命は低下します。)
商品説明動画
高能率加工用多機能カッタ VPXシリーズ
参考になった