WJX14R05003BA 高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ WJX50/52(アーバタイプ) 三菱マテリアル 54664987 WJX14R05003BA 高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ WJX50/52(アーバタイプ) 三菱マテリアル 54664987 WJX14R05003BA 高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ WJX50/52(アーバタイプ) 三菱マテリアル 54664987 WJX14R05003BA 高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ WJX50/52(アーバタイプ) 三菱マテリアル 54664987 WJX14R05003BA 高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ WJX50/52(アーバタイプ) 三菱マテリアル 54664987 WJX14R05003BA 高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ WJX50/52(アーバタイプ) 三菱マテリアル 54664987

高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ WJX50/52(アーバタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃数3 注文コード54664987 品番WJX14R05003BA
参考基準価格(税別)¥71,300 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は刃数など5種類から選べます 他の種類を見る

高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ ”WJXシリーズ”は、独自逃げ面形状の両面インサートを採用し、ネガインサートの経済性、高強度とポジインサートの切れ味、多機能性を融合させた荒切削領域用のカッタです。
【特長】
1. 切削開始時の抵抗上昇が少なく、断続切削や高切り込みでも、安定した静かな加工を実現。
2. 切れ刃は、最大切り込み量まで直線を確保し、高切り込みでも安定した高送り加工を実現。
3. ダブテイル構造により、インサートの浮き上がりを抑制し、クランプ駒なしで安定したクランプを実現。
4. インサートの独自切れ刃稜線(りょうせん)はコンパクトなカール状の切りくずを生成させ、工具本体やチップコンベヤーの切りくず詰まりを抑制。
5. インサートの厚みを増すことで、インサートの欠損および本体の破損を防止。
6. 切れ味優先のインサートは安定切削加工時の寿命延長やチタン合金の切削に最適。
7. 刃先強度優先のインサートは不安定切削加工時の耐欠損性が向上。

用途
さまざまな加工形態に対応:ランピング加工、肩削り加工、ポケット加工、ヘリカル加工、正面削り加工。
適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材、高硬度鋼
寸法L8(mm)5 刃数3 接続口径(Φmm)22.225 キー溝幅(mm)8.4 切削径(Φmm)34.5 適合JOMU140715ZZER-L、M、R 質量(kg)0.4 勝手R ヘッド高さ(mm)50 取付ねじサイズM10 取付穴深さ(mm)20 ランピング角(°)4.4 最大切込み(mm)2 軸方向すくい角(°)-7 径方向すくい角(°)-10 最大切削径(Φmm)50 最大許容回転速度(min-1[r.p.m])5000 接触面の径(mm)47 取付けボルト座厚さ(mm)18.3 最大プランジ切込み(mm)2.1
注意
※本カッタはセットボルト内蔵タイプです。セットボルトの交換はできませんのでカッタの分解などはしないでください。
※高速回転時は、アーバなどを含めたバランス取り、およびボディ破損を想定した安全対策などの細心の注意が必要となります。
※WJXアイテム表での最大切削径DCXは平面形成可能寸法ではありません。平面形成可能寸法は切削径DCの値となり、DCXよりも小さくなりますので、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする