10177542 ロープ止め用看板 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54665495 10177542 ロープ止め用看板 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54665495

ロープ止め用看板

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1枚) 文字内容立入禁止 注文コード54665495 品番10177542
参考基準価格(税別)¥2,702 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は文字内容・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

ロープ張りをした後に、注意喚起をする後付金具!
ロープ止めを設置後に駐車禁止や立ち入り禁止などのカンバンを取付け、注意を喚起できる。
ロープ止めの太さが6mm〜16mmまで取付が可能。
無地は油性のペンを使用して自由に書ける。
ジョイント金具はロープ止め設置後に、2段・3段にすることが可能。

用途区画分けや侵入防止に。 材質スチール 文字内容立入禁止 縦(mm)250 適合パイプ径(Φmm)6〜16 横(mm)75 アズワン品番64-8329-53
注意
※専用ジョイント金具は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標識取付金具/紐」にはこんなカテゴリがあります

シェアする