ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ロープ止め金具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ロープ止 丸型(メガネ杭)
ユニクロ ロープ止め 丸型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
長さ(mm)
200
注文コード
54665538
品番
10175412
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
・頭部:丸型 ・胴部:ストレート
用途
区画分けや侵入防止のロープの設置
材質
スチール
長さ(mm)
200
表面処理
ユニクロ
胴部形状
ストレート
太さ(mm)
6
注意
※設置する場所により、引き抜き強度は異なります。