10102230 ユニクロ ロープ止め 丸型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54665599 10102230 ユニクロ ロープ止め 丸型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54665599 10102230 ユニクロ ロープ止め 丸型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54665599 10102230 ユニクロ ロープ止め 丸型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54665599

ユニクロ ロープ止め 丸型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(mm)200 注文コード54665599 品番10102230
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
この商品は長さ・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る

・頭部:丸型 ・胴部:ストレート

用途区画分けや侵入防止のロープの設置 材質スチール 長さ(mm)200 表面処理ユニクロ 胴部形状ストレート 太さ(mm)9
注意
※設置する場所により、引き抜き強度は異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ止め金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする