10102126 ステンレス ロープ止め 丸型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54665696 10102126 ステンレス ロープ止め 丸型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54665696 10102126 ステンレス ロープ止め 丸型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54665696 10102126 ステンレス ロープ止め 丸型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54665696 10102126 ステンレス ロープ止め 丸型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54665696

ステンレス ロープ止め 丸型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54665696 品番 10102126
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

・サビにくいSUS304ステンレス製 ・頭部:丸型 ・胴部:ストレート

用途
区画分けや侵入防止のロープの設置
ブルーシートやタープ等の固定
材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)200 胴部形状ストレート 太さ(mm)6
注意
※設置する場所により、引き抜き強度は異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ止め金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする