10102242 ユニクロ 異形ロープ止め 丸型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54665854 10102242 ユニクロ 異形ロープ止め 丸型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54665854 10102242 ユニクロ 異形ロープ止め 丸型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54665854 10102242 ユニクロ 異形ロープ止め 丸型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54665854

ユニクロ 異形ロープ止め 丸型

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(mm)600 注文コード54665854 品番10102242
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は999円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
この商品は長さなど9種類から選べます 他の種類を見る

・頭部:丸型 ・全体:異形鉄筋

用途区画分けや侵入防止のロープの設置 材質スチール 長さ(mm)600 表面処理ユニクロ 胴部形状異形 太さ(mm)13
注意
※設置する場所により、引き抜き強度は異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ止め金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする