ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ロープ止め金具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ロープ止 丸型(メガネ杭)
ユニクロ 異形ロープ止め 丸型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(mm)
1200
注文コード
54665879
品番
10102243
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
・頭部:丸型 ・全体:異形鉄筋
用途
区画分けや侵入防止のロープの設置
材質
スチール
長さ(mm)
1200
表面処理
ユニクロ
胴部形状
異形
太さ(mm)
13
注意
※設置する場所により、引き抜き強度は異なります。