10168004 カラー 異形ロープ止め 丸型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54665906 10168004 カラー 異形ロープ止め 丸型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54665906 10168004 カラー 異形ロープ止め 丸型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54665906 10168004 カラー 異形ロープ止め 丸型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54665906 10168004 カラー 異形ロープ止め 丸型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54665906

カラー 異形ロープ止め 丸型

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54665906 品番 10168004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

・頭部:丸型 ・全体:カラー異形鉄筋(塗装)

用途区画分けや侵入防止のロープの設置 材質スチール 長さ(mm)900 黄・黒 表面処理塗装 胴部形状異形 太さ(mm)13
注意
※設置する場所により、引き抜き強度は異なります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-26
用途:
電気柵設営時の下穴施工用鉄杭として

電気柵ポールを打ち込む際に障害となる礫・岩の存在を探る/まっスギナ下穴を設ける為に使用しました。
圃場とは異なる礫を多く含む地山に、樹脂製/軽量鋼管製のポールを打ち込む場合には、下穴を確保するのにこうした鉄杭は必須です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ止め金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする