10168001 カラー 異形ロープ止め 丸型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54665958 10168001 カラー 異形ロープ止め 丸型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54665958 10168001 カラー 異形ロープ止め 丸型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54665958 10168001 カラー 異形ロープ止め 丸型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54665958 10168001 カラー 異形ロープ止め 丸型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54665958

カラー 異形ロープ止め 丸型

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(mm)1500 注文コード54665958 品番10168001
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は長さ・色8種類から選べます 他の種類を見る

・頭部:丸型 ・全体:カラー異形鉄筋(塗装)

用途区画分けや侵入防止のロープの設置 材質スチール 長さ(mm)1500 表面処理塗装 胴部形状異形 太さ(mm)13
注意
※設置する場所により、引き抜き強度は異なります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-26
用途:
電気柵設営時の下穴施工用鉄杭として

電気柵ポールを打ち込む際に障害となる礫・岩の存在を探る/まっスギナ下穴を設ける為に使用しました。
圃場とは異なる礫を多く含む地山に、樹脂製/軽量鋼管製のポールを打ち込む場合には、下穴を確保するのにこうした鉄杭は必須です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ止め金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする