10165664 ロープ止め J型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54665994 10165664 ロープ止め J型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54665994 10165664 ロープ止め J型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54665994 10165664 ロープ止め J型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54665994 10165664 ロープ止め J型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54665994

ロープ止め J型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50本) 注文コード 54665994 品番 10165664
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

・頭部:J型 ・胴部:ストレート

用途
区画分けや侵入防止のロープの設置
ブルーシートやタープ等の固定
材質スチール 長さ(mm)200 表面処理クロメート 胴部形状ストレート 太さ(mm)6
注意
※設置する場所により、引き抜き強度は異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ止め金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする